CABUR SRL - CBRPR009 PR/2/AC PROFILATO DI APPOGGIO - PR009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene TH15
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 5.5 mm
Packung
100 M
EAN
8017963164016
Artikelnummer
CBRPR009
Herstellernummer
PR009
Hersteller
CBR
Ausführung:
Hutschiene TH15
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
5.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH15 - 5,5 in acciaio passivato