Startseite

CABUR SRL - CBRPR010 PR/2/AS PROFILATO DI APPOGGIO - PR010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2 mm

  • Höhe - 5.5 mm

Packung

  • 100 M

EAN

8017963164023

Artikelnummer

CBRPR010

Herstellernummer

PR010

Hersteller

CBR

Ausführung:

Hutschiene TH15

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2 mm

Höhe:

5.5 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH15 - 5,5 in acciaio passivato con asole