Startseite

CABUR SRL - CBRPR904 PR/DIN/AS/SZ PROFILATO D APPOGGIO - PR904

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - G-Schiene

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8017963018494

Artikelnummer

CBRPR904

Herstellernummer

PR904

Hersteller

CBR

Ausführung:

G-Schiene

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 tipo “a G32” in acciaio zincato bianco sistema Sendzimir con asole