CABUR SRL - CBRPR906 PR/3/PA/SZ PROFILATO DI APPOGGIO - PR906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
2 M
EAN
8017963018302
Artikelnummer
CBRPR906
Herstellernummer
PR906
Hersteller
CBR
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715/TH35 - 15 in acciaio zincato bianco sistema Sendzimir con asole