Startseite

CABUR SRL - CBRPR907 PR/3/PP/ZB PROFILATO DI APPOGGIO - PR907

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8017963018319

Artikelnummer

CBRPR907

Herstellernummer

PR907

Hersteller

CBR

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715/TH35 - 15 in acciaio zincato bianco sistema Sendizmir