Startseite

CABUR SRL - CBRPTC0102 PTC/1/02 PONTE A PETTINE 2 POLI - PTC0102

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC0102 PTC/1/02 PONTE A PETTINE 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963020107

Artikelnummer

CBRPTC0102

Herstellernummer

PTC0102

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur