CABUR SRL - CBRPTC0105 PTC/1/05 PONTE A PETTINE 5 POLI - PTC0105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8017963020121
Artikelnummer
CBRPTC0105
Herstellernummer
PTC0105
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur


