CABUR SRL - CBRPTC0110 PTC/1/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Isoliert - nein
Packung
10 ST
EAN
8017963020138
Artikelnummer
CBRPTC0110
Herstellernummer
PTC0110
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 1 10 PONTEA PETTINE 10 P.… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


