Startseite

CABUR SRL - CBRPTC0303 PTC/3/03 PONTE A PETTINE 3 POLI - PTC0303

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC0303 PTC/3/03 PONTE A PETTINE 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963023665

Artikelnummer

CBRPTC0303

Herstellernummer

PTC0303

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponti di parallelo, Sistema Easy Bridge. Innesto a scatto, privo di vite. Possibilità di collegamento trasversali e a poli sfalsati. Ad inserimento avvenuto, installazione intrinsecamente protetta IPXXB, senza l’ausilio di ulteriori protezioni isolanti. Sistema coperto da brevetto