Startseite

CABUR SRL - CBRPTC0403 PTC/4/03 PONTE A PETTINE 3 POLI - PTC0403

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC0403 PTC/4/03 PONTE A PETTINE 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 18 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963016216

Artikelnummer

CBRPTC0403

Herstellernummer

PTC0403

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

18 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 4 03 PONTEA PETTINE 3 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.