CABUR SRL - CBRPTC0405 PTC/4/05 PONTE A PETTINE 5 POLI - PTC0405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Rastermaß - 30 mm
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Packung
25 ST
EAN
8017963016223
Artikelnummer
CBRPTC0405
Herstellernummer
PTC0405
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Rastermaß:
30 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 4 05 PONTEA PETTINE 5 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


