CABUR SRL - CBRPTC0503 PTC/5/03 PONTE A PETTINE 3 POLI - PTC0503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8017963032124
Artikelnummer
CBRPTC0503
Herstellernummer
PTC0503
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur


