Startseite

CABUR SRL - CBRPTC0605 PTC/6/05 PONTE A PETTINE 5 POLI - PTC0605

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC0605 PTC/6/05 PONTE A PETTINE 5 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Rastermaß - 40.5 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963026864

Artikelnummer

CBRPTC0605

Herstellernummer

PTC0605

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Rastermaß:

40.5 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur