Startseite

CABUR SRL - CBRPTC0810 PTC/8/10 PONTE A PETTINE 10 P. - PTC0810

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC0810 PTC/8/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963036795

Artikelnummer

CBRPTC0810

Herstellernummer

PTC0810

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur