Startseite

CABUR SRL - CBRPTC1003 PTC/10/03 PONTE A PETTINE 3 POLI - PTC1003

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC1003 PTC/10/03 PONTE A PETTINE 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 30.3 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963031721

Artikelnummer

CBRPTC1003

Herstellernummer

PTC1003

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

30.3 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur