Startseite

CABUR SRL - CBRPTC1005 PTC/10/05 PONTE A PETTINE 5 POLI - PTC1005

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC1005 PTC/10/05 PONTE A PETTINE 5 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Rastermaß - 50.5 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963031738

Artikelnummer

CBRPTC1005

Herstellernummer

PTC1005

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Rastermaß:

50.5 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur