CABUR SRL - CBRPTC1600 PTC/16/00 PONTE A PETTINE - PTC1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Isoliert - nein
Packung
8 ST
EAN
8017963050364
Artikelnummer
CBRPTC1600
Herstellernummer
PTC1600
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 16 00 PONTE A PETTINE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


