CABUR SRL - CBRPTC2000 PTC/20/00 PONTE PETTINE L=250MM - PTC2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 25
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Isoliert - nein
Packung
8 ST
EAN
8017963037815
Artikelnummer
CBRPTC2000
Herstellernummer
PTC2000
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
25
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 20 00 PONTE PETTINE L 250MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


