CABUR SRL - CBRPTC2002 PTC/20/02 PONTE A PETTINE 2 POLI - PTC2002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8017963037778
Artikelnummer
CBRPTC2002
Herstellernummer
PTC2002
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur


