CABUR SRL - CBRPTM PORTATARGHETTA 40X16MM PER GUIDA - PTM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - grau
Transparent - nein
Länge - 16 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
15 ST
EAN
8017963102483
Artikelnummer
CBRPTM
Herstellernummer
PTM
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Länge:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazionePORTATARGHETTA 40X16MM PER GUIDA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


