Startseite

CABUR SRL - CBRPTP0230R PTP/2/30/R PONTE A PETTINE ROSSO 30 POLI - PTP0230R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTP0230R PTP/2/30/R PONTE A PETTINE ROSSO 30 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 30

  • Farbe - rot

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8017963111706

Artikelnummer

CBRPTP0230R

Herstellernummer

PTP0230R

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

30

Farbe:

rot

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 2 30 R PONTE A PETTINE ROSSO 30 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.