CABUR SRL - CBRPTP0430B PTP/4/30/B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI - PTP0430B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 30
Farbe - blau
Montageart - steckbar
Isoliert - ja
Packung
8 ST
EAN
8017963111508
Artikelnummer
CBRPTP0430B
Herstellernummer
PTP0430B
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
30
Farbe:
blau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 4 30 B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


