Startseite

CABUR SRL - CBRQBLOK2100 QBLOK2P100A7 MORSETT. 2P-100A-7F. - QBLOK2100

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRQBLOK2100 QBLOK2P100A7 MORSETT. 2P-100A-7F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 2

  • Breite - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963069144

Artikelnummer

CBRQBLOK2100

Herstellernummer

QBLOK2100

Hersteller

CBR

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

2

Breite:

49 mm

Tiefe:

72 mm

Höhe:

52 mm

Morsettiera di distribuzione bipolare, fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.