CABUR SRL - CBRQBLOK2126 QBLOK2P125A15 MORSETT. 2P-125A-15F. - QBLOK2126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 2
Breite - 97 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963069168
Artikelnummer
CBRQBLOK2126
Herstellernummer
QBLOK2126
Hersteller
CBR
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
2
Breite:
97 mm
Tiefe:
137 mm
Höhe:
52 mm
Morsettiera di distribuzione bipolare, fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.


