Startseite

CABUR SRL - CBRQBLOK4100 QBLOK4P100A7 MORSETT. 4P-100A-7F. - QBLOK4100

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRQBLOK4100 QBLOK4P100A7 MORSETT. 4P-100A-7F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963060240

Artikelnummer

CBRQBLOK4100

Herstellernummer

QBLOK4100

Hersteller

CBR

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

97 mm

Tiefe:

97 mm

Höhe:

52 mm

Morsettiera di distribuzione tetrapolare, montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta conduttrice. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Possibilità di siglatura con cartellino CNU/8 o CNU/10 su ogni barra. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. Supporti isolanti in poliammide 6.6. Copertura isolante in policarbonato trasparente autoestinguente