CABUR SRL - CBRQBLOK4125 QBLOK4P125A11 MORSETT. 4P-125A-11F. - QBLOK4125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963060257
Artikelnummer
CBRQBLOK4125
Herstellernummer
QBLOK4125
Hersteller
CBR
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Breite:
97 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
52 mm
Morsettiera di distribuzione tetrapolare, montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta conduttrice. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Possibilità di siglatura con cartellino CNU/8 o CNU/10 su ogni barra. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. Supporti isolanti in poliammide 6.6. Copertura isolante in policarbonato trasparente autoestinguente


