CABUR SRL - CBRQBLOK4126 QBLOK4P125A15 MORSETT. 4P-125A-15F. - QBLOK4126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017963060264
Artikelnummer
CBRQBLOK4126
Herstellernummer
QBLOK4126
Hersteller
CBR
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Breite:
97 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
52 mm
Morsettiera di distribuzione tetrapolare, montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta conduttrice. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Possibilità di siglatura con cartellino CNU/8 o CNU/10 su ogni barra. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. Supporti isolanti in poliammide 6.6. Copertura isolante in policarbonato trasparente autoestinguente


