CABUR SRL - CBRQBLOK4161N QBLOK4P160A14 MORSETTIERA 160A 14 F. - QBLOK4161N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963098175
Artikelnummer
CBRQBLOK4161N
Herstellernummer
QBLOK4161N
Hersteller
CBR
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Breite:
99 mm
Tiefe:
181 mm
Höhe:
54 mm
Morsettiera di distribuzione tetrapolare. Fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE


