CABUR SRL - CBRQBLOK7001 QBLOK.7/BLU MORS.16MMQ 7F BLU V0 - QBLOK7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Berührungssicher - ja
Breite - 53 mm
Packung
10 ST
EAN
8017963064446
Artikelnummer
CBRQBLOK7001
Herstellernummer
QBLOK7001
Hersteller
CBR
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
ja
Breite:
53 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
33 mm
Le morsettiere di ripartizione vengono utilizzate come morsettiere supplementari per espansione di fase o neutro all’interno di quadri elettrici. Sono dette anche morsettiere equipotenziali poiché sono utilizzate come nodo equipotenziale nei centralini di distribuzione per raccogliere l’impianto di terra. Montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35. Intrinsecamente protette contro contatti accidentali grado IPXXB sec. IEC 60529. Possibilità di siglatura con cartellino CNU/8 o CNU/10. Disponibili in colore verde e blu. Conformità a norme EN 60998-1:2004 ed EN 60998-2-1:2004


