Startseite

CABUR SRL - CBRQPOL1203 POLM.1215 MOR.MOLLA 12 POLI-1.5 MMQ - QPOL1203

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRQPOL1203 POLM.1215 MOR.MOLLA 12 POLI-1.5 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963054379

Artikelnummer

CBRQPOL1203

Herstellernummer

QPOL1203

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

80 A

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

0

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

0 mm

Morsettiere di ripartizione con serraggio a molla Cabur