Startseite

CABUR SRL - CBRRN510 RN.2/4(EX)I MORS.PASSANTE - RN510

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRRN510 RN.2/4(EX)I MORS.PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 110 ST

EAN

8017963019484

Artikelnummer

CBRRN510

Herstellernummer

RN510

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH15

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

0

Bemessungsspannung:

400 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

0 mm

MINI MORSETTI\nSERIE RN - RP \nCESI 03 ATEX 073 U\nI M2 Ex eb I Mb\nII 2 G Ex eb IIC Gb\nIECEx CES 11.0009U\nEx eb I Mb\nEx eb IIC Gb