CABUR SRL - CBRSB400GR SCB.10/GR MORSETTO SEZIONABILE - SB400GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grau
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Packung
80 ST
EAN
8017963061490
Artikelnummer
CBRSB400GR
Herstellernummer
SB400GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Höhe:
0 mm
Ausführung der Quertrennung:
schwenkbar
Breite:
0 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Tiefe:
0 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


