Startseite

CABUR SRL - CBRSC105 SCX/CPM COLONNINA PER PARALLELO - SC105

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSC105 SCX/CPM COLONNINA PER PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 40 ST

EAN

8017963158640

Artikelnummer

CBRSC105

Herstellernummer

SC105

Hersteller

CBR

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - viti / colonnine di parallelo Cabur