Startseite

CABUR SRL - CBRSF901GR SFR.4/D1A/GR MORSETTO CON DIODO 1A - SF901GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSF901GR SFR.4/D1A/GR MORSETTO CON DIODO 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

Packung

  • 70 ST

EAN

8017963052467

Artikelnummer

CBRSF901GR

Herstellernummer

SF901GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Aggancio possibile su guida G32. Disponibile con diodo da 1A o 3A.