CABUR SRL - CBRSR500 SFR.6/M. MORS.PORTAFUS. 5X20 - SR500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V
Packung
50 ST
EAN
8017963037860
Artikelnummer
CBRSR500
Herstellernummer
SR500
Hersteller
CBR
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0...0 V
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
beige
Bemessungsspannung:
630 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
0 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
0 mm
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
0 mm


