CABUR SRL - CBRST10512W STRI.6MOD.105X12 BIANCA - ST10512W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 12 mm
Packung
70 ST
EAN
8000000054579
Artikelnummer
CBRST10512W
Herstellernummer
ST10512W
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
105 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Striscia non adesiva in pc 105 x 12 mm per BTDIN, Bticino, e Legrand.


