CABUR SRL - CBRTA100060Y TA100060Y TARGA QUADRO 100X60 GIALLA - TA100060Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
8017963087636
Artikelnummer
CBRTA100060Y
Herstellernummer
TA100060Y
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
1.6 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA100060Y TARGA QUADRO 100X60 GIALLA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


