CABUR SRL - CBRTA100090 TA100090 TARGA QUADRO 100X90 - TA100090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 90 mm
Packung
10 ST
EAN
8017963087438
Artikelnummer
CBRTA100090
Herstellernummer
TA100090
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
1.6 mm
Targhe composte da due parti in policarbonato, che si sovrappongono agganciandosi insieme. La parte della targa, disponibile in colore bianco o giallo, è stampabile con CaburJet. Tramite MarKing Pro è possibile inserire nei caratteri di stampa anche dati, loghi e simboli. La parte trasparente permette di proteggere in modo efficace la scritta.


