CABUR SRL - CBRTA128AW TA128AW TARG. ADESIVA BIANCA 12X8 - TA128AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 12 mm
Packung
880 ST
EAN
8017963097680
Artikelnummer
CBRTA128AW
Herstellernummer
TA128AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
8 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Etichetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 8 x 12 mm foglio singolo.


