CABUR SRL - CBRTA1517AW TA1517AW TARG.ADESIVA BIANCA 15X17 - TA1517AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 17 mm
Packung
360 ST
EAN
8000000055040
Artikelnummer
CBRTA1517AW
Herstellernummer
TA1517AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
17 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Etichetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 15 x 17 mm foglio singolo.


