CABUR SRL - CBRTA156AW TA156AW TARG. ADESIVA BIANCA 6X15 - TA156AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 15 mm
Packung
1050 ST
EAN
8017963068512
Artikelnummer
CBRTA156AW
Herstellernummer
TA156AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
6 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Etichette in policarbonato spessore 0,65 micron adesive da utilizzarsi solo su CaburJet. • Materiale: policarbonato • Autoestiguenza: UL94-V0 • Temperatura di esercizio: -40° / +80° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7. • Adesivo: acrilico Lohmann DuploCOLL 50U E Lohmann DuploCOLL 100U • Invecchiamento e resistenza ai raggi UV: secondo UNI EN ISO4892-1-2 - Dimensioni: 6x15mm - colore: bianco.


