CABUR SRL - CBRTA178AY TA178AY TARG. ADESIVA GIALLA 8X17 - TA178AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963068505
Artikelnummer
CBRTA178AY
Herstellernummer
TA178AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
17 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
8 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Etichetta in pc micron 0,65 adesiva gialla per apparecchiature 8 x 17 mm foglio singolo.


