Startseite

CABUR SRL - CBRTA207AY TA207AY TARG.ADESIVA GIALLA 20X7 - TA207AY

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA207AY TA207AY TARG.ADESIVA GIALLA 20X7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 20 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 600 ST

EAN

8017963098328

Artikelnummer

CBRTA207AY

Herstellernummer

TA207AY

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

20 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

7 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA207AY TARG.ADESIVA GIALLA 20X7… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.