CABUR SRL - CBRTA207S TA207S TARGH.20X7 SIRIUS BIANCAX375 - TA207S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 20 mm
Packung
375 ST
EAN
8017963065740
Artikelnummer
CBRTA207S
Herstellernummer
TA207S
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
7 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
1.6 mm
Targhette per teleruttori contattori. Adatte per teleruttori serie Siemens e Telemecanique. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato, Autoestiguenza: V2, temperatura di esercizio: -40° / +80°, resistenza allo strofi namento: CEI 16-7. Siemens Sirius 3R 7 x 20 mm