Startseite

CABUR SRL - CBRTA2080AM TA2080AM TARG. ADESIVA METAL 20X80 - TA2080AM

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA2080AM TA2080AM TARG. ADESIVA METAL 20X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - metallic

  • Transparent - nein

  • Länge - 80 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

8017963104197

Artikelnummer

CBRTA2080AM

Herstellernummer

TA2080AM

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Farbe:

metallic

Transparent:

nein

Länge:

80 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

20 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA2080AM TARG. ADESIVA METAL 20X80… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.