CABUR SRL - CBRTA2080AY TA2080AY TARG. ADESIVA GIALLA 20X80 - TA2080AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 80 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
40 ST
EAN
8000000055071
Artikelnummer
CBRTA2080AY
Herstellernummer
TA2080AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Targhetta in pc micron 0,65 adesiva gialla per apparecchiature 20 x 80 mm foglio singolo.


