CABUR SRL - CBRTA209AY TA209AY TARG. ADESIVA GIALLA 9X20 - TA209AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963068482
Artikelnummer
CBRTA209AY
Herstellernummer
TA209AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
9 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Etichetta in pc micron 0,65 adesiva gialla per apparecchiature 9 x 20 mm foglio singolo.


