CABUR SRL - CBRTA209SO TA209SOTARGH.20X9 SIEMENS PILZ FESTO - TA209SO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
375 ST
EAN
8017963099356
Artikelnummer
CBRTA209SO
Herstellernummer
TA209SO
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
1.6 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA209SOTARGH.20X9 SIEMENS PILZ FESTO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


