Startseite

CABUR SRL - CBRTA209W TA209W TARGH.20X9 PER BINARIO - TA209W

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA209W TA209W TARGH.20X9 PER BINARIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963101158

Artikelnummer

CBRTA209W

Herstellernummer

TA209W

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

20 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

9 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

1.6 mm

Targhetta bianca per tubetto asolato 9x20 mm e binario.