Startseite

CABUR SRL - CBRTA407AW TARGH. ADES. BIANCA 7X40MM - TA407AW

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA407AW TARGH. ADES. BIANCA 7X40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 40 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 360 ST

EAN

8017963102100

Artikelnummer

CBRTA407AW

Herstellernummer

TA407AW

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

40 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

7 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGH. ADES. BIANCA 7X40MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.